Csillag-villáskulcs ″440″ Set, 17 db-os készlet

Cikkszám: 440.JU17T
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.JU17T
EAN / GTIN 3148518004978
Gyártó száma 440.JU17T
L-szám L60130 3785

Leírás

Leírás:

  • Szabványos kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Nagy mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a légiközlekedési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférés érdekében a sorozatos csavarozáshoz vagy. süllyesztett csavarok
  • OGV® profil az erőteljes, kíméletes anyahúzáshoz
  • 15°-ban ferdén lecsapott villafej
  • Az optimalizált fogantyúgeometria javítja a hozzáférhetőséget
  • Krómozott, szaténozott felület

Jellemző:

  • A[″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1 1/8″ - 1 1/4″
  • A[″]: táska: N.38A-17A
  • Megnevezés: tousse
  • [kg]: 3,350

Tartalom:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Case: Táska: N.38A-17A

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz