Csillag-villáskulcs ″440″ Set, 12 db-os készlet

Cikkszám: 440.JP12A
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.JP12A
EAN / GTIN 3662424076701
Gyártó száma 440.JP12A
L-szám L60130 9061

Leírás

Leírás:

  • Szabványkulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Nagy mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűfej a jobb hozzáférés érdekében a soros csavarozáshoz vagy süllyesztett csavarozáshoz. süllyesztett csavarok
  • OGV® profil az erőteljes, kíméletes anyahúzáshoz
  • 15°-ban ferdített villafej
  • Optimalizált fogantyúgeometria javítja a hozzáférhetőséget
  • krómozott, szaténozott felület
  • Zsebtáska a termelékenységért és biztonságért = gyorsan tárolható, gyorsan azonosítható, mindig Önnel van
  • Sokk- és vegyszerálló

Jellemző:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Megnevezés: CK.467BJP12
  • [kg]: 1,170

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz