Csillag-villáskulcs ″440″ Set, 8 db-os készlet

Cikkszám: 440.JN8
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.JN8
EAN / GTIN 3148518004114
Gyártó száma 440.JN8
L-szám L60130 1664

Leírás

Leírás:

  • Szabványos kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Nagy mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a légiközlekedési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférés érdekében a sorozatos csavarozáshoz vagy. süllyesztett csavarok
  • OGV® profil az erőteljes, kíméletes anyahúzáshoz
  • 15°-ban ferdén lecsapott villafej
  • Az optimalizált fogantyúgeometria javítja a hozzáférhetőséget
  • Krómozott, szaténozott felület

Jellemző:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24
  • Konténer: karton
  • Megnevezés: boîte
  • [kg]: 1.010

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz