Csillag-villáskulcs ″440″ Set, 18 db-os készlet

Cikkszám: 440.JE18
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 440.JE18
    EAN / GTIN 3148518003582
    Gyártó száma 440.JE18
    L-szám L60130 550

    Leírás

    Leírás:

    • Szabványos kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
    • Nagy mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a légiközlekedési szabványoknak való megfelelés érdekében
    • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférés érdekében a sorozatos csavarozáshoz vagy. süllyesztett csavarok
    • OGV® profil az erőteljes, kíméletes anyahúzáshoz
    • 15°-ban ferdén lecsapott villafej
    • Az optimalizált fogantyúgeometria javítja a hozzáférhetőséget
    • Krómozott, szaténozott felület

    Jellemző:

    • A [mm]: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
    • Konténer: karton
    • Megnevezés: boîte
    • Méret: 18
    • [kg]: 1.990

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz