Csillag-villáskulcs szikramentes 9/16

Cikkszám: 440.9/16SR
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.9/16SR
EAN / GTIN 3148518671736
Gyártó száma 440.9/16SR
L-szám L60130 6420

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [″]: 9/16″
  • B [mm]: 30.0
  • B1 [mm]: 23.0
  • E [mm]: 6.6
  • E1 [mm]: 10.0
  • L [mm]: 175
  • [g]: 120

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz