Villáskulcs, szikramentes 8 mm-es villáskulcskulccsal

Cikkszám: 440.8SR
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.8SR
EAN / GTIN 3148518660310
Gyártó száma 440.8SR
L-szám L60130 7961

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 17.5
  • B1 [mm]: 14.5
  • E [mm]: 5.0
  • E1 [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz