Csillag-villáskulcs 440 7mm-es

Cikkszám: 440.7PB
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.7PB
EAN / GTIN 3148515659676
Gyártó száma 440.7PB
L-szám L60130 11725

Leírás

Leírás:

  • Szabványos gombok minden gyakori alkalmazáshoz
  • Nagy mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-os kúpos gyűrűs fej a normál csavarkötésekhez vagy a süllyesztett csavarokhoz való jobb hozzáféréshez
  • OGV® profil a nagy teljesítményért
  • Az anyák kíméletes meghúzása
  • A száj 15°-kal megferdült
  • Az optimalizált csővarrási geometria javítja a hozzáférhetőséget
  • krómozott
  • szatén kivitel

Jellemző:

  • A [mm]: 7.
  • B [mm]: 17,2.
  • B1 [mm]: 11,2.
  • C1 [mm]: 6,2.
  • E [mm]: 3,4.
  • E1 [mm]: 6,2.
  • E2 [mm]: 3,9.
  • L [mm]: 122.
  • Súly grammban: 20.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz