Csillag-villáskulcs ″440″ 5/16″

Cikkszám: 440.5/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.5/16
EAN / GTIN 3148517682634
Gyártó száma 440.5/16
L-szám L60130 4507

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Standard kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Magas mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférésért a soros vagy síkba csavarozáshoz
  • OGV® profil az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde csavarkulcs
  • Optimalizált fogantyúgeometria javítja a hozzáférést
  • Krómozott, szaténozott felület.

Jellemző:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 19.2
  • B1 [mm]: 12.8
  • C1 [mm]: 6.7
  • E [mm]: 3.5
  • E1 [mm]: 6.7
  • E2 [mm]: 4.7
  • L [mm]: 133
  • [g]: 30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz