Csillag-villáskulcs szikramentes 3/4″

Cikkszám: 440.3/4SR
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.3/4SR
EAN / GTIN 3148518672115
Gyártó száma 440.3/4SR

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [″]: 3/4'
  • B [mm]: 39.0
  • B1 [mm]: 31.0
  • E [mm]: 8.0
  • E1 [mm]: 12.0
  • L [mm]: 215
  • [g]: 210

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz