Csillag-villáskulcs ″440″ 35 mm

Cikkszám: 440.35
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.35
EAN / GTIN 3148517682122
Gyártó száma 440.35
L-szám L60130 3074

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Standard kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Magas mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférésért a soros vagy síkba csavarozáshoz
  • OGV® profil az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde csavarkulcs
  • Optimalizált fogantyúgeometria javítja a hozzáférést
  • Krómozott, szaténozott felület.

Jellemző:

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 74.3
  • B1 [mm]: 51.0
  • C1 [mm]: 19.5
  • E [mm]: 12.8
  • E1 [mm]: 19.5
  • E2 [mm]: 13.5
  • L [mm]: 430
  • [g]: 890

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz