Csillag-villáskulcs ″440″ 33 mm

Cikkszám: 440.33
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.33
EAN / GTIN 3148517681910
Gyártó száma 440.33
L-szám L60130 4703

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Standard kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Magas mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférésért a soros vagy síkba csavarozáshoz
  • OGV® profil az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde csavarkulcs
  • Optimalizált fogantyúgeometria javítja a hozzáférést
  • Krómozott, szaténozott felület.

Jellemző:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 69.8
  • B1 [mm]: 47.0
  • C1 [mm]: 18.5
  • E [mm]: 11.8
  • E1 [mm]: 18.5
  • E2 [mm]: 12.8
  • L [mm]: 380
  • [g]: 715

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz