Csillag-villáskulcs szikramentes 23 mm

Cikkszám: 440.23SR
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.23SR
EAN / GTIN 3148518667449
Gyártó száma 440.23SR
L-szám L60130 11230

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 49.0
  • B1 [mm]: 38.0
  • E [mm]: 9.4
  • E1 [mm]: 15.2
  • L [mm]: 265
  • [g]: 250

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz