Csillag-villáskulcs szikramentes 1.3/16″

Cikkszám: 440.1P3/16SR
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.1P3/16SR
EAN / GTIN 3148518738217
Gyártó száma 440.1P3/16SR
L-szám L60130 11247

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [″]: 1-3/16″
  • B [mm]: 61.0
  • B1 [mm]: 49.0
  • E [mm]: 13.0
  • E1 [mm]: 20.0
  • L [mm]: 320
  • [g]: 560

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz