Csillag-villáskulcs ″440″ SLS 1/4″

Cikkszám: 440.1/4SLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.1/4SLS
EAN / GTIN 3662424028717
Gyártó száma 440.1/4SLS
L-szám L60130 9277

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • Standard kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Magas mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférés érdekében a soros vagy síkba csavarozáshoz
  • OGV® profil az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde karmantyú
  • Optimalizált karmantyú geometria javítja a hozzáférést
  • Krómozott, szatinált kivitel.

Jellemző:

  • A [″]: 1/4
  • B [mm]: 14.1
  • B1 [mm]: 10.0
  • C1 [mm]: 6.0
  • E [mm]: 3.1
  • E1 [mm]: 6.0
  • E2 [mm]: 3.8
  • L [mm]: 115
  • [g]: 45

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban