Csillag-villáskulcs ″440″ 1/4″

Cikkszám: 440.1/4
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 440.1/4
    EAN / GTIN 3148517682559
    Gyártó száma 440.1/4
    L-szám L60130 646

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Standard kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
    • Magas mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
    • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférésért a soros vagy síkba csavarozáshoz
    • OGV® profil az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
    • 15°-ban ferde csavarkulcs
    • Optimalizált fogantyúgeometria javítja a hozzáférést
    • Krómozott, szaténozott felület.

    Jellemző:

    • A [″]: 1/4
    • B [mm]: 14.1
    • B1 [mm]: 10.0
    • C1 [mm]: 6.0
    • E [mm]: 3.1
    • E1 [mm]: 6.0
    • E2 [mm]: 3.8
    • L [mm]: 115
    • [g]: 20

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz