Csillag-villáskulcs ″440″ SLS 1/2″

Cikkszám: 440.1/2SLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.1/2SLS
EAN / GTIN 3662424028762
Gyártó száma 440.1/2SLS
L-szám L60130 9281

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • Standard kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Magas mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférés érdekében a soros vagy síkba csavarozáshoz
  • OGV® profil az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde karmantyú
  • Optimalizált karmantyú geometria javítja a hozzáférést
  • Krómozott, szatinált kivitel.

Jellemző:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 28.7
  • B1 [mm]: 19.3
  • C1 [mm]: 8.6
  • E [mm]: 4.8
  • E1 [mm]: 8.6
  • E2 [mm]: 6.1
  • L [mm]: 170
  • [g]: 95

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz