Csillag-villáskulcs ″440″ 18 mm

Cikkszám: 440.18
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.18
EAN / GTIN 3148517680524
Gyártó száma 440.18
L-szám L60130 982

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Standard kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Magas mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférésért a soros vagy síkba csavarozáshoz
  • OGV® profil az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde csavarkulcs
  • Optimalizált fogantyúgeometria javítja a hozzáférést
  • Krómozott, szaténozott felület.

Jellemző:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 38.7
  • B1 [mm]: 26.0
  • C1 [mm]: 11.4
  • E [mm]: 7.2
  • E1 [mm]: 11.4
  • E2 [mm]: 8.1
  • L [mm]: 208
  • [g]: 150

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz