Csillag-villáskulcs ″440″ 11/32″

Cikkszám: 440.11/32
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.11/32
EAN / GTIN 3148517682719
Gyártó száma 440.11/32
L-szám L60130 4744

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Standard kulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Magas mechanikai teljesítmény kis méretekkel kombinálva a repülési szabványoknak való megfelelés érdekében
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej a jobb hozzáférésért a soros vagy síkba csavarozáshoz
  • OGV® profil az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde csavarkulcs
  • Optimalizált fogantyúgeometria javítja a hozzáférést
  • Krómozott, szaténozott felület.

Jellemző:

  • A [″]: 11/32
  • B [mm]: 21.2
  • B1 [mm]: 14.2
  • C1 [mm]: 7.1
  • E [mm]: 3.9
  • E1 [mm]: 7.1
  • E2 [mm]: 4.7
  • L [mm]: 138
  • [g]: 35

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz