Csillag-villáskulcs szikramentes 10 mm

Cikkszám: 440.10SR
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440.10SR
EAN / GTIN 3148518661034
Gyártó száma 440.10SR
L-szám L60130 7673

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22.0
  • B1 [mm]: 18.0
  • E [mm]: 5.4
  • E1 [mm]: 8
  • L [mm]: 135
  • [g]: 55

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban