Villáskulcs ″Serie 44″ Set, 6 db-os készlet

Cikkszám: 44.JU6
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 44.JU6
    EAN / GTIN 3148515302602
    Gyártó száma 44.JU6
    L-szám L60130 5241

    Leírás

    Leírás:

    • Villáskulcs = a villák finomabbak, mint a hagyományos dobozkulcsok a vastagságban való jobb hozzáférés érdekében. Példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
    • 15°-ban ferdén lecsapott kulcsfejek
    • Kialakítás: krómozott, szaténozott felületű

    Jellemző:

    • A [″]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
    • Konténer: karton
    • [kg]: 0.650

    Tartalom:

    • 44-es sorozatú kétvégű kulcsok: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz