Villáskulcs ″Serie 44″ Set, 9 db-os készlet

Cikkszám: 44.JE9
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 44.JE9
    EAN / GTIN 3148515302206
    Gyártó száma 44.JE9
    L-szám L60130 608

    Leírás

    Leírás:

    • Villáskulcs = a villák finomabbak, mint a hagyományos dobozkulcsok a jobb hozzáférés érdekében erőben. Példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
    • A kulcsfejek 15°-ban ferdén lekerekítettek
    • Méretek: 3,2 és 42 mm között
    • Kialakítás: krómozott, szatírozott felületű

    Jellemző:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Konténer: karton
    • [kg]: 0,550

    Tartalom:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Konténer: karton

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz