Villáskulcs ″Serie 44″ Set, 16 db-os készlet

Cikkszám: 44.JE16
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 44.JE16
    EAN / GTIN 3662424009808
    Gyártó száma 44.JE16
    L-szám L60130 7631

    Leírás

    Leírás:

    • Villáskulcs = a villák finomabbak, mint a hagyományos dobozkulcsok a jobb hozzáférés érdekében erőben. Példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
    • A kulcsfejek 15°-ban ferdén lekerekítettek
    • Méretek: 3,2 és 42 mm között
    • Kialakítás: krómozott, szatírozott felületű

    Jellemző:

    • A [mm]: 3.2x5.5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 - 38x42
    • Tartály: karton
    • [g]: -

    Tartalom:

    • A [mm]: 3.2x5.5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 - 38x42
    • Konténer: karton

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz