Villáskulcs ″Serie 44″ Set, 12 db-os készlet

Cikkszám: 44.JE12
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44.JE12
EAN / GTIN 3148515302305
Gyártó száma 44.JE12
L-szám L60130 512

Leírás

Leírás:

  • Villáskulcs = a villák finomabbak, mint a hagyományos dobozkulcsok a jobb hozzáférés érdekében erőben. Példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
  • A kulcsfejek 15°-ban ferdén lekerekítettek
  • Méretek: 3,2 és 42 mm között
  • Kialakítás: krómozott, szatírozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Konténer: karton
  • [kg]: 2.290

Tartalom:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Konténer: karton

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz