Villáskulcs ″Serie 44″ 5/8x3/4″

Cikkszám: 44.5/8X3/4
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44.5/8X3/4
EAN / GTIN 3662424009006
Gyártó száma 44.5/8X3/4
L-szám L60130 11012

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Alkalmazási példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
  • 15°-kal ferdített kulcsfejek
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • A [″]: 5/8X3/4
  • B x B1 [mm]: -
  • E [mm]: -
  • L [mm]: -
  • [g]: -

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz