Villáskulcs ″Serie 44″ 5/8x11/16″

Cikkszám: 44.5/8X11/16
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 44.5/8X11/16
    EAN / GTIN 3148511045114
    Gyártó száma 44.5/8X11/16
    L-szám L60130 6888

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Alkalmazási példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
    • 15°-kal ferdített kulcsfejek
    • Krómozott, szaténozott kivitel.

    Jellemző:

    • A [″]: 5/8X11/16
    • B x B1 [mm]: 39.0 x 42.0
    • E [mm]: 7.3
    • L [mm]: 220
    • [g]: 173

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz