Villáskulcs ″Serie 44″ 3/8x7/16″

Cikkszám: 44.3/8X7/16
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 44.3/8X7/16
    EAN / GTIN 3148511043912
    Gyártó száma 44.3/8X7/16
    L-szám L60130 6879

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Alkalmazási példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
    • 15°-kal ferdített kulcsfejek
    • Krómozott, szaténozott kivitel.

    Jellemző:

    • A [″]: 3/8X7/16
    • W x B1 [mm]: 23.0 x 25.0
    • E [mm]: 4.9
    • L [mm]: 152
    • [g]: 49

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz