Villáskulcs ″Serie 44″ 3/4x13/16″

Cikkszám: 44.3/4X13/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44.3/4X13/16
EAN / GTIN 3148511045718
Gyártó száma 44.3/4X13/16
L-szám L60130 1898

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Alkalmazási példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
  • 15°-kal ferdített kulcsfejek
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • A [″]: 3/4X13/16
  • B x B1 [mm]: 43.0 x 48.5
  • E [mm]: 7.5
  • L [mm]: 240
  • [g]: 220

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz