Villáskulcs ″Serie 44″ 36x41 mm

Cikkszám: 44.36X41
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44.36X41
EAN / GTIN 3148511024935
Gyártó száma 44.36X41
L-szám L60130 1797

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Alkalmazási példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
  • 15°-kal ferdített kulcsfejek
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • A [mm]: 36x41
  • B x B1 [mm]: 78.0 x 87.0
  • E [mm]: 12.3
  • L [mm]: 381
  • [g]: 1034

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz