Villáskulcs ″Serie 44″ 1″3/16x1″5/16

Cikkszám: 44.1P3/16X1P5/16
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 44.1P3/16X1P5/16
    EAN / GTIN 3148511047514
    Gyártó száma 44.1P3/16X1P5/16
    L-szám L60130 7771

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Alkalmazási példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
    • 15°-kal ferdített kulcsfejek
    • Krómozott, szaténozott kivitel.

    Jellemző:

    • A [″]: 1'3/16X1'5/16
    • B x B1 [mm]: 64.0 x 70.0
    • E [mm]: 9.8
    • L [mm]: 318
    • [g]: 544

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz