Villáskulcs ″Serie 44″ 16x17 mm

Cikkszám: 44.16X17
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44.16X17
EAN / GTIN 3148511024096
Gyártó száma 44.16X17
L-szám L60130 1393

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Alkalmazási példák: Féknyergek, hidraulikatömlők záróanyái
  • 15°-kal ferdített kulcsfejek
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • A [mm]: 16x17
  • B x B1 [mm]: 37.0 x 42.0
  • E [mm]: 6.3
  • L [mm]: 210
  • [g]: 148

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz