Seeger fogó belső gyűrűkhöz, műanyag bevonattal ellátott furatokhoz, krómozott 180 mm

Cikkszám: 44 13 J2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 44 13 J2
EAN / GTIN 4003773042945
Gyártó száma 44 13 J2
L-szám L70010 104

Leírás

Leírás:

  • erős forma, kovácsolt
  • csúszásmentes, stabil hegyek

Jellemző:

  • Kapacitás furatátmérőhöz: Ø 19 - 60mm
  • Csúcsok (átmérő): Ø 1,8 mm
  • krómozott
  • Műanyag bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz