Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez 1 db FLAT

Cikkszám: 439915 FLAT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ⌀ 18 mm - 800 mm
Termék fajtája Furatmikrokátor adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 439915 FLAT
EAN / GTIN 4062406785307
Gyártó száma 439915 FLAT

Leírás

Alkalmazható:

GARANT 2 pontos furatmikrokátor (435190 sz.) és további gyártók sok 2 pontos furatmikrokátora.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz