Kivitel:
A KPE30 kisméretű vizsgálóeszköz alkalmas hengeres és szférikus alkatrészek, ill. max. 30 mm méretű mért tárgyak maximális pontosságú gyors és biztonságos méréséhez. A stabil, erős ásványöntvény alaptestnek köszönhetően messzemenően kizárhatóak a külső hatások. A kompakt felépítés lehetővé teszi a felállítási hely rugalmas kiválasztását, akár mérőhelyiségben, vagy mobil felhasználással.
Előny:
- Hosszú, 30 mm-es mérési szakasz.
- Biztonságos, nagy pontosságú vizsgálórendszer az Abbe féle mérési elv betartásával.
- Felhasználótól független mérési eredmények.
- Megbízható, ismételhető mérési eredmények.
- Ideális mobil felhasználáshoz.
- PU26 kijelző egységgel közvetlenül leolvasható és tovább feldolgozható.
- 0,1 N – 3 N között változtatható mérőerő (opcionális).
- Beigazítható mérőfelületek.
- Felfekvő felület mérőcsapokhoz, dugós idomszerekhez vagy dugós menetidomszerekhez.
Felhasználás:
Vizsgálóeszköz a következők vizsgálatához:
- Szférikus tárgyak, mint gömbök
- Hengeres tárgyak, mint görgők
- Mérőcsapok
- Dugós idomszerek
- Menetidomszerek
Golyók vizsgálatához
Tartalom:
Kisméretű vizsgálóeszköz inkl. kijelző egység, adapterkábel, mérőerő manipulátor, mérőrátét készlet, szoftver a mért értékek átviteléhez Excelbe, gyári kalibrálási bizonyítvány.
Golyós mérőasztal