Kivitel:
A KLM 120 kisméretű hosszmérő egy precíziós mérőeszköz külső és belső mérésekhez, akár 160 mm mérési tartománnyal. Az alkalmazott mérőrendszer kvarcüveg mérőlécen alapul különösen csekély tágulási együtthatókkal. A KLM 120 3 állítható tengelyes mérőasztallal, valamint további dőlés- és forgatási funkciókkal rendelkezik, és akár 3 kg-ig terhelhető.
Előny:
- Kompakt, nagy pontosságú hosszkomparátor, mérő x, y és z tengelyekkel.
- A robusztus kialakításnak köszönhetően különösen alkalmas precíziós alkatrészek mérésére a gyártás területén és a műhelyben.
- Rendkívül alacsony hőtágulási együttható a kvarcüveg skálának köszönhetően.
- Betartja az Abbé féle komparátor elvet a legmagasabb mérési pontosság eléréséhez, a mérőszakasz és a mérőrendszer egy tengelyen van.
- Mérőasztal X, Y és Z tengely beállítással, Y és Z tengely mérőrendszerrel. Ezen kívül a billentés és forgatás funkcióval 3 kg-ig terhelhető.
- Lebegő asztal a mért tárgy erőhatás nélküli pozicionálásához.
- Külön PU41 interfészegység USB-vel a PC-re és a vizsgálóeszköz szoftverébe történő adatátvitelhez (QMSOFT, AHP, Calvin stb.)
- Az opcionális hőmérséklet érzékelők hiánytalan dokumentációt biztosítanak.
Felhasználás:
A KLM 120 kisméretű hosszmérő alkalmas olyan kis vizsgált darabok, mint gyűrűs idomszerek, dugós idomszerek,, villás idomszerek, menetes tüskék és gyűrűk, mérőórák és precíziós alkatrészek nagy pontosságú belső és külső mérésére.
Elsősorban termelésnél végzett méréseknél, valamint laboratóriumokban és mérőhelyiségekben használják.
Tartalom:
Alapkészülék finom öntvényből, mérőasztallal, szoftverrel, teljes körű alapfelszereltséggel.
Opcionális tartozék:
Kijelző