Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső/profilacél szerkezet, porszórt RAL 5007. 1 fix és 3 laza polc származék faanyagú deszkából, felületén bükk dekor, hosszú oldalán 15 mm magas peremmel ellátott szögacélba illesztve. A laza polcok variálhatóan behelyezhetők, a beakasztási rács 120 mm. Lehetséges dőlésszög ferde behelyezéssel kb. 15 és kb. 30 fok. Terhelhetőség polconként 80 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású tengelycsapágyak. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Teherbírás padló (kg): 80
Használható terület hossza (mm): 1250
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Teljes hossz (mm): 1430
Teljes szélesség (mm): 620
Teljes magasság (mm): 1800
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint