Dobozos kocsi

Cikkszám: 4393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobozos kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4393
EAN / GTIN 4017976043937
Gyártó száma 4393
L-szám L90080 291

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Szögacélszerkezet csővázas tolófogantyúval. Végfalak, 1 hosszanti fal és a tető 40 x 40 x 4 mm-es dróthálóval borított, teljesen hegesztett, porszórtan bevonva. a nyitott hosszanti oldalon behegesztett dróthálóval ellátott, szögacélból készült kétszárnyú ajtóval. Rúdzárral, lakattal zárható. Egyszerű kezelés. A zárak bármikor cserélhetők. A zár nem áll ki. Zárak nélkül szállítjuk. 1 fix és 4 laza polc teherhordó, hajlító merev szendvicspanelekből, felület bükk dekor. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), precíziós hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken alapfelszereltségként. Terhelhetőség polconként 90 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 750
Használható terület hossza (mm): 1200
Használható terület szélessége (mm): 780
Polcmagasságok (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482, 1482
Teherbírás padló (kg): 90
Teljes hossz (mm): 1370
Teljes szélesség (mm): 840
Teljes magasság (mm): 1792
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz