{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 15 mm | |
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | ± 0,010 mm | |
Ismétlési pontosság | 0,005 mm | |
Interfész | Digimatic interfész; USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
HM tapintógömb ⌀ | 1,5 mm | |
Mérőérintkező hossza felül Hb | 17 mm | |
Mérőérintkező hossza alul Hf | 17 mm | |
Minimális horonyszélesség | 2,5 mm | |
Maximális horonymélység | 15 mm | |
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 45 mm | |
Mérőerő | 1,3 N - 1,5 N | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | Digitális | |
Termék fajtája | Külső tapintókaros mérőóra |
Cikkszám | 438990 0-15 | |
EAN / GTIN | 2050001918987 |