Digitális belső tapintókaros mérőóra hosszú tapintókarokkal 70-100 mm

Cikkszám: 438979 70-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 38,90 € /(db)
  • 30,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 70 mm - 100 mm
    Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Átkapcsolható leolvasás mm / inch
    Hibahatár 0,04 mm
    Ismétlési pontosság 0,02 mm
    Interfész USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
    IP védettségi osztály IP 67
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 2
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
    HM tapintógömb ⌀ 2 mm
    Minimális horonyszélesség 2,5 mm
    Maximális horonymélység 8,5 mm
    Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) 127 mm
    Mérőerő 1,3 N - 1,8 N
    Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
    Méréstechnika digitális
    Termék fajtája Belső tapintókaros mérőóra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 438979 70-100
    EAN / GTIN 2050002053212

    Leírás

    Kivitel:

    1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületetekkel. Digitális abszolút érték kijelzés. A Preset értékek bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

    Funkció:

    IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    2 elem 081561 sz. LR3 méret, használati útmutató.

    Opcionális tartozék:

    Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret; adatkábel 497440 sz., rádiós adapter 498954 sz. A5 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz