{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 40 mm - 90 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
HM tapintógömb ⌀ | 2 mm | |
Minimális horonyszélesség | 3,3 mm | |
Maximális horonymélység | 8 mm | |
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 192 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérőóra ⌀ | 66 mm | |
Termék fajtája | Belső tapintókaros mérőóra |
Cikkszám | 438953 40-90 | |
EAN / GTIN | 2050001743145 |