Csavarhúzó LiftUp 26one® bittárral vegyes 13 kétoldalú bittel

Cikkszám: 43895
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43895
EAN / GTIN 4010995438951
Gyártó száma 43895
L-szám L60070 3980

Leírás

Leírás:

  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Nagyobb markolat - Maximális teljesítmény
  • Csökkenti költségeit: 26 szerszám egyben
  • Időt takarít meg: Nem kell többé keresgélnie - A legtöbbet használt bitek egyetlen szerszámban
  • Növeli hatékonyságát: 90 %-kal kisebb térfogat, 85 %-kal kevesebb súly - 100 %-os hatékonyság
  • Alkalmazás: Alternatíva a csavarhúzó készletre A LiftUp 26one® táras bittartóban 13 darab kétoldalas bit van; 12 a tárban, 1 pedig a bitbefogóban
  • Egy kétsoros bitcsipesz található a rekeszben, így lehetővé teszi a bitek egyszerű eltávolítását
  • A keskeny alaknak köszönhetően a Super Slim bittartó lehetővé teszi a vakfuratokban lévő csavarokhoz való hozzáférést is, például olyan helyeken, ahol a vatagabb bitbefogók nem tudnak behatolni
  • A Lift Up által kínált kifinomult és részletes megoldások minden bizonnyal lenyűgözőek - nem is beszélve sokoldalúságáról
  • Például a marolat végén lévő bittár egy gombnyomással kinyílik, így egyszerűen eltávolíthatja a biteket
  • Az ergonomikus kialakítású SoftFinish® többkomponensű markolat lágy zónája bőrbarát speciális anyagból készül
  • A markolat geometriája mely könnyű a kéznek és nagy térfogató együtt biztosítja a legnagyobb nyomatékértéket
  • A nagy teljesítményű csavarzárás vagy lazítás kéz a kézben van
  • A Lift Up 26one kiváló minőségű egyedi csomagolásban szállítható
  • A szerszám kizárólag Wiha kétoldalú bitekkel kompatibilis
  • Tartalom: 1x Kétoldalú bit, lapos/lapos 5,5/6,5 1x Kétoldalú bit, lapos/lapos 4,0/6,0 1x Kétoldalú bit, Phillips/Phillips PH0/PH3 1x Kétoldalú bit, Phillips/Phillips PH1/PH2 1x Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T6/T8 1x Kétoldalú bit, TORX®/TORX®, T10/T15 1x Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T20/T25 1x Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T27/T30 1x Kétoldalú bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 1x Kétoldalú bit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3 1x Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 3.0/4.0 1x Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 5.0/6.0 1x Kétoldalú bit, belső négylap/belső négylap #1/#2

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Igen
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x dupla bit, hornyolt/hornyolt 5,5/6,5
  • 1x dupla bit, hornyolt/hornyolt 4,0/6,0
  • 1x dupla bit, Phillips/Phillips PH0/PH3
  • 1x dupla bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x dupla bit, TORX ®/TORX ® T6/T8
  • 1x dupla bit, TORX ®/TORX ® T10/T15
  • 1x dupla bit, TORX ®/TORX ® T20/T25
  • 1x dupla bit, TORX ®/TORX ® T27/T30
  • 1x dupla bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x dupla bit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
  • 1x dupla bit, belső hatlap/belső hatlap 3,0/4,0
  • 1x dupla bit, belső hatlap/belső hatlap 5,0/6,0
  • 1x dupla bit, belső négyzet / belső négyzet #1/#2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz