Hab bélés, Mont nélkül (a 41813-hoz)

Cikkszám: 43892
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Habbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43892
EAN / GTIN 4003866438921
Gyártó száma 43892
L-szám L90010 1440
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Az érzékeny tárgyak univerzális védelme.
Tartós és kopásálló PE hab bélés.
Tartalmazza az alaphabot és az öntapadós szegecselt habot a fedélben.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Súly 1,1 kg
Belső méretek H x SZ x K 750 mm × 450 mm × 310 mm
Belső magasság 310 mm
Belső hossza 750 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz