Hab bélés, szerelvény nélkül (a 41810 esetében)

Cikkszám: 43889
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Habbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43889
EAN / GTIN 4003866438891
Gyártó száma 43889
L-szám L90010 1388

Leírás

Leírás:

Az érzékeny tárgyak univerzális védelme.
Tartós és kopásálló PE hab bélés.
Tartalmazza az alaphabot és az öntapadós szegecselt habot a fedélben.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Súly 1 kg
Belső méretek H x SZ x K 516 mm × 350 mm × 159 mm
Belső magasság 159 mm
Belső hossza 516 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz