Hab bélés oM, f.IM: 1550x550x465mm

Cikkszám: 43885
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Habbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43885
EAN / GTIN 4003866438853
Gyártó száma 43885

Leírás

Leírás:

Az érzékeny tárgyak univerzális védelme.
Tartós és kopásálló PE hab bélés.
Tartalmazza az alaphabot és az öntapadós szegecselt habot a fedélben.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Tömeg 1,2 kg
Belső méretek H x SZ x K 1,550 mm × 550 mm × 465 mm
Belső magasság 465 mm
Belső hossza 1550 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz