Hab bélés oM, f.IM: 750x550x380mm

Cikkszám: 43877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Habbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43877
EAN / GTIN 4003866438778
Gyártó száma 43877
L-szám L90010 1376

Leírás

Leírás:

Az érzékeny tárgyak univerzális védelme.
Tartós és kopásálló PE hab bélés.
Tartalmazza az alaphabot és az öntapadós szegecselt habot a fedélben.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Súly 1,5 kg
Belső méretek H x SZ x K 750 mm × 550 mm × 380 mm
Belső magasság 380 mm
Belső hossza 750 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz