{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 30 mm | |
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Ismétlési pontosság | 0,02 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész; Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
HM tapintógömb ⌀ | 3 mm | |
Mérőérintkező hossza felül Hb | 30 mm | |
Mérőérintkező hossza alul Hf | 30 mm | |
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 115 mm | |
Mérőerő | 1 N - 1,5 N | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Termék fajtája | Külső tapintókaros mérőóra |
Cikkszám | 438573 0-30 | |
EAN / GTIN | 2050002053168 |