Kocka habszivacs készlet 750 x 550 x 380 mm

Cikkszám: 43856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 43856
    EAN / GTIN 4003866438563
    Gyártó száma 43856
    L-szám L90010 1437

    Leírás

    Leírás:

    Előre vágott, puha habbetétek nyitott cellás PU-habból.
    A gyors és egyszerű megoldás egyedi tételek vagy kis tételek számára.
    A forma beállítása szerszámok nélkül lehetséges.
    A készletben két különböző vastagságú tábla található, a felső betét 30 mm-es, az alsó 10 mm-es habszivacs.
    Öntapadós bütykös habszivacs a fedélhez.
    Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

    Jellemző:

    Súly 2,4 kg
    Belső méretek H x SZ x K 750 mm × 550 mm × 380 mm
    Belső magasság 380 mm
    Belső hossza 750 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz