Habkocka készlet 750 x 635 x 410 mm

Cikkszám: 43852
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Cikkszám 43852
    EAN / GTIN 4003866438525
    Gyártó száma 43852
    L-szám L60070 4437

    Leírás

    Leírás:

    A gyors és egyszerű megoldás egyedi elemek vagy kis tételek számára.
    A forma beállítása szerszám nélkül lehetséges.
    Két különböző lemezvastagság a készletben, 30 mm-es szegecselt habszivacs felső betét, 10 mm-es alaphab.
    Öntapadós szegecselt habszivacs a fedélhez.
    Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

    Jellemző:

    Súly 3,5 kg
    Belső méretek H x SZ x K 750 mm × 635 mm × 410 mm
    Belső magasság 410 mm
    Belső hossz 750 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz