Gyors vastagságmérők 0-10 mm

Cikkszám: 438205 0-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 27,40 € /(db)
  • 19,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Termék fajtája Gyors vastagságmérők
    Méréstartomány 0 mm - 10 mm
    Leolvasás 0,01 mm
    Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 0,015 mm
    Mérőfelület ⌀ 10 mm
    Kinyúlás 50 mm
    Méréstechnika analóg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 438205 0-10
    EAN / GTIN 2050001059567

    Leírás

    Kivitel:

    Gyors vastagságmérő elemelő karral (a mérőerő független a felhasználótól). Könnyűszerkezetes, lakkozott váz. Edzett és köszörült mérőfelületek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz