{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | Gyári szabvány | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,02 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; RS232C csatlakozó | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Ausführung Messfläche | edzettek és köszörültek | |
Mérőfelület ⌀ | 10 mm | |
Kinyúlás | 200 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Termék fajtája | Gyors vastagságmérők |
Cikkszám | 438192 0-25 | |
EAN / GTIN | 4031452200461 |