PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó-készlet lapos, Phillips 7 részes, tartóval

Cikkszám: 43707
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43707
EAN / GTIN 4010995437077
Gyártó száma 43707
L-szám L60070 3995

Leírás

Leírás:

  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Praktikus felakasztható vagy állítható műanyag tartóval
  • Növeli hatékonyságát: Csavarhúzó markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát
  • Csökkenti költségeit: Az elektrosztatikusan levezető szerszámok megvédik az elektronikus komponenseket a rongálódástól
  • Növeli precizitását: Érzéssel végzett munka és ellenőrzött erőátadás a puha zónával rendelkező karcsú markolatnak köszönhetően
  • Megkönnyíti a kezelést: Az extra hosszú forgatható sapka megkönnyíti az optimális vezetést
  • Elektronikus alkatrészeken végzett munkáknál az a kihívás, hogy ezek már a legkisebb feszültségnél megsérülhetnek
  • A PicoFinish® ESD elektrosztatikusan levezető finomcsavarhúzókkal ez a feladat problémamentesen megoldható
  • Hosszú, karcsú markolatuknak és a gyorscsavarozási zónának köszönhetően a finomcsavarhúzók ideálisak precízen és érzéssel végzett munkákhoz érzékeny munkadarabokon
  • Az ergonomikus markolat kialakítás puha zónákkal lehetővé teszi a kényelmes használatot
  • A könnyű járású forgatható sapka segíti az érzéssel történő és gyors forgatást
  • Ezenkívül a forgatható sapkára nyomtatott csavarhúzó szimbólumok megkönnyítik a helyes csavarhúzó profil kiválasztását
  • A disszipatív szerszám az elektrosztatikus energiát ellenőrzötten és biztonságosan levezeti
  • Az ESD finomcsavarhúzók gyártása az IEC 61340-5-1 nemzetközi szabvány szerint történik és így garantálják az elektronikus komponensek maximális védelmét
  • A csavarhúzók felületi ellenállása 106 - 109 ohm
  • Tartalom: 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó lapos 1.5 mm x 40 mm (43669) 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó lapos 2.0 mm x 40 mm (43670) 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó lapos 2.5 mm x 50 mm (43671) 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó lapos 3.0 mm x 50 mm (43672) 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó Phillips PH0 x 50 mm (43677) 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó Phillips PH00 x 40 mm (43676) 1x tartóval

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Igen
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó lapos 1.5 mm x 40 mm (43669)
  • 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó lapos 2.0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó lapos 2.5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó lapos 3.0 mm x 50 mm (43672)
  • 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x tartóval

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz